ティー・アイ・トレーディング
AHD/アナログカメラ用画面分割器 4チャンネル
アナログカメラ、AHDカメラ 、IPカメラ接続
IPカメラと混在してチャンネル数が増加できます
スマホ、PCで遠隔監視できます(アプリ無償)
センサ・アラーム入出力 、マイク入力
仕様
モバイル監視:iOS/Andoroid
電源
ACアダプタ(付属):DC12V5A
制御
PTZ 制御:有り(RS485)
解像度
VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)
ネットワークタイプ
LAN、DHCP、DDNS
ネットワーク名
LAN, DHCP, DDNS
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声出力
1ch 出力(RCA)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
チャンネル数
入力
USBポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13009354
RS7104
300×227×53
アナログ・AHDカメラ最大4台
最大6ch(IP混在)
アナログ/AHD:4ch、IP :2ch(IP のみなら最大 6ch)、コンポジットビデオ:最大 6ch(アナログビデオ+IP ビデオ)
USB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13009370
RS7108
378×340×53
アナログ・AHDカメラ最大8台
最大12ch(IP混在)
アナログビデオ:8ch、IP ビデオ:4ch(IP のみなら最大12ch)、コンポジットビデオ:最大12ch(アナログビデオ+IP ビデオ)
USB 3.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)
¥
90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13009379
RS8116
378×340×65
アナログ・AHDカメラ最大16台
最大20ch(IP混在)
アナログビデオ:16ch、IP ビデオ:4ch、コンポジットビデオ:最大20ch(アナログビデオ+IP ビデオ)
USB 3.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)
¥
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。