AHD/アナログカメラ用画面分割器 4チャンネル

AHD/アナログカメラ用画面分割器 4チャンネル ティー・アイ・トレーディング

8画面分割器(AHDカメラ、アナログカメラ)監視用
アナログカメラ、AHDカメラ 、IPカメラ接続
IPカメラと混在してチャンネル数が増加できる
スマホ、PCで遠隔監視できる(アプリ無償)
センサ・アラーム入出力 、マイク入力

仕様BNC、VGA/HDMI/1 端子:704×576、モバイル監視:iPhone および Android システム 寸法(mm)378×340×53 出力アナログビデオ:VGAとHDMI 電源ACアダプタ DC出力 12V 5A 入力アナログビデオ:8ch、IP ビデオ:4ch(IP のみなら最大12ch)、コンポジットビデオ:最大12ch(アナログビデオ+IP ビデオ) 制御PTZ 制御:有り(RS485) 入力/出力8入力/1出力:アナログ:8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P、IP:4MP/3MP/1080P/720P 解像度1画面/4、6、8、9、12分割/シーケンス、アナログ:8MP(4Kモデル)/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H、IP:4MP/3MP/1080P/720P 使用場所室内 ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNS 音声入力4ch 音声出力1ch 出力(RCA) USBタイプUSB 3.0 (背面:マウス、バックアップ/アップアップグレード), USB 2.0 分割数1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080,、HDMI のみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13009370 RS7108
90,000
89,980
98,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
沖縄地方 1 1,200 / 税込 1,320
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする