AHD/アナログカメラ用画面分割器 4チャンネル
16画面分割器(AHDカメラ、アナログカメラ)監視用
アナログカメラ、AHDカメラ 、IPカメラ接続
IPカメラと混在してチャンネル数が増加できる
スマホ、PCで遠隔監視できる(アプリ無償)
センサ・アラーム入出力 、マイク入力
仕様VGA/HDMI、モバイル監視:iPhone および Android
寸法(mm)378×340×65
出力アナログビデオ:VGAとHDMI
電源ACアダプタ DC出力 12V 5A
入力アナログビデオ:16ch、IP ビデオ:4ch、コンポジットビデオ:最大20ch(アナログビデオ+IP ビデオ)
制御PTZ 制御:有り(RS485)
入力/出力16入力/1出力:アナログ:5MP-Lite(20fps)/4MP-Lite(30fps)/1080P/720P/960H、IP4MP/1080P/720P
解像度1画面のみ:/4、6、8、9、2560×1440(2K)、3840×2160(4K)10、13、14、16分割/シーケンス、アナログ:8MP(4Kモデル)/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H
使用場所室内
ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNS
音声入力8ch
音声出力1ch 出力(RCA)
USBタイプUSB 3.0 (背面)、 USB 2.0 (前面:マウス用)
分割数1024×768、 1280×720、 1280×1024、 1440×900、 1920×1080
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
離島 | 1 | お送りできません |