フルーツパック

フルーツパック 信和

桃・りんご4Lサイズ2個用。嵌合。穴あき。

材質A-PET 寸法(mm)240×135+H99(本体52+蓋47) 寸法(Φmm)105 再生材使用率(%)80 再生材使用使用 内容量1ケース(100枚×8袋)
注意
※個人宅への配送不可です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13029058 4L-2 A-PET
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
離島 数量1につき 1,800 / 税込 1,980

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする