中央化学 中央化学の 卓上消耗品 中央化学の ラップ・消耗品・食品包材 中央化学の 食品容器 C-APGフルーツ C-APGフルーツ 注文コード 13042577 キズつきやすいフルーツをしっかり守ります。 材質A-PET 寸法(mm)164×114×39 再生材使用率(%)25 再生材使用使用 内容量1ケース(100枚×20袋) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 150-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13042577 150-1 オープン ¥14,980 ¥14,980 ¥16,478 (税込) 3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 沖縄地方 数量1につき ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 離島 数量1につき ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 果実酒びん S型 スリム 1.4L タケヤ化学工業 税込¥538 ¥489 バスケットへ 元祖やきやき 木製たこ焼盛り皿10枚 和平フレイズ 税込¥604 ¥549 バスケットへ リバース 65 パッケージ中澤 税込¥6,268~ ¥5,698~ OPL パッケージ中澤 税込¥15,378~ ¥13,980~ ロックBOX 65 パッケージ中澤 税込¥7,368~ ¥6,698~ ロックBOX 105 パッケージ中澤 税込¥9,898~ ¥8,998~ CP 105 パッケージ中澤 税込¥8,798~ ¥7,998~ クール 105 パッケージ中澤 税込¥13,178~ ¥11,980~ 新105 OPL パッケージ中澤 税込¥15,378 ¥13,980 シュトレン 65 パッケージ中澤 税込¥6,268~ ¥5,698~ HB パッケージ中澤 税込¥12,078~ ¥10,980~ EG80 パッケージ中澤 税込¥8,468~ ¥7,698~ 105 白ショート折 パッケージ中澤 税込¥12,078~ ¥10,980~ ロックBOX 65 パッケージ中澤 税込¥7,588~ ¥6,898~ HB パッケージ中澤 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 105 OPL パッケージ中澤 税込¥12,078~ ¥10,980~ 未晒レンジカップ9号 アルテム 税込¥406 ¥369 バスケットへ ランチボックス ケーピープラテック 税込¥17,578~ ¥15,980~ 窓付ランチボックス HEIKO 税込¥758~ ¥689~ UPF-79N スープカップ蓋 ホワイト 三信化工 税込¥483 ¥439 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器青果・農産容器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品