タンガロイ
チップ CNMG-SM
材質
T6215
形状
ひし形穴つき80°
寸法L(mm)
16.1
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.2~0.5
寸法IC(mm)
15.875
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13059700
CNMG160612-SM T6215
¥
24,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください