タンガロイ
チップ DCMT-PS
材質
T6215
形状
ひし形穴つき55°ポジ7°
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13060217
DCMT070202-PS T6215
7.8
2.38
2.8
0.2
6.35
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060226
DCMT11T312-PS T6215
11.6
3.97
4.4
1.2
9.525
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください