タンガロイ
チップ CNMG-TM
材質
AH6225
形状
ひし形穴つき80°
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.2~0.5
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13060689
CNMG120404-TM AH6225
0.4
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060698
CNMG120408-TM AH6225
0.8
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060707
CNMG120412-TM AH6225
1.2
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13060716
CNMG120416-TM AH6225
1.6
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください