タンガロイ
チップ CCMT-PM
材質
AH6225
形状
ひし形穴つき80°ポジ7°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13061416
CCMT09T312-PM AH6225
9.7
3.97
4.4
1.2
0.15~0.3
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13061425
CCMT120408-PM AH6225
12.9
4.76
5.5
0.8
0.1~0.3
¥
19,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13061434
CCMT120412-PM AH6225
12.9
4.76
5.5
1.2
0.15~0.3
¥
19,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください