タンガロイ
チップ DCMT-24
材質
AH6225
形状
ひし形穴つき55°ポジ7°
寸法L(mm)
11.6
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13061617
DCMT11T308-24 AH6225
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください