曜日別特売

チップ DNMG-TM

チップ DNMG-TM - タンガロイチップ DNMG-TM - タンガロイ
材質AH6235形状ひし形穴つき55°寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13062080DNMG150404-TM AH62350.4
15,100
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
13062089DNMG150408-TM AH62350.8
15,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062098DNMG150412-TM AH62351.2
15,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062107DNMG150416-TM AH62351.6
15,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする