タンガロイ
チップ VNMG*E-SM
材質
AH6235
形状
ひし形穴つき35°
寸法L(mm)
12.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.2~0.5
寸法IC(mm)
7.15
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13062335
VNMG120404E-SM AH6235
0.4
¥
13,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062344
VNMG120408E-SM AH6235
0.8
¥
13,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください