タンガロイ
チップ CCMT-PSS
材質
AH6235
形状
ひし形穴つき80°ポジ7°
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13062439
CCMT060208-PSS AH6235
6.5
2.38
2.8
0.8
6.35
¥
9,000
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062448
CCMT120404-PSS AH6235
12.9
4.76
5.5
0.4
12.7
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062457
CCMT120408-PSS AH6235
12.9
4.76
5.5
0.8
12.7
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062466
CCMT120412-PSS AH6235
12.9
4.76
5.5
1.2
12.7
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください