タンガロイ
チップ SPMT-PS
材質
AH6235
形状
正方形穴つき90°ポジ11°
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13062728
SPMT090304-PS AH6235
9.53
3.18
4.4
0.4
9.525
¥
10,400
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062737
SPMT090308-PS AH6235
9.53
3.18
4.4
0.8
9.525
¥
10,400
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062746
SPMT120404-PS AH6235
12.7
4.76
5.5
0.4
12.7
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062755
SPMT120408-PS AH6235
12.7
4.76
5.5
0.8
12.7
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください