タンガロイ
倣い加工用カッタ HFZN10-M
倣い加工用カッタ、タングフレックス対応モジュラヘッド、両面仕様2コーナインサート使用
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
ZNHU1003R30-MM、ZNHU1003R20-MM
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法OAL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13063060
HFZN10M016M08R03
0.02
10
25
13
42
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063069
HFZN10M020M10R04
0.05
15
30
17
49
¥
46,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063078
HFZN10M025M12R05
0.1
17
35
22
57
¥
50,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063087
HFZN10M035M16R07
0.22
22
40
31.9
63
¥
62,200
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063096
HFZN10M040M16R08
0.25
22
40
36.9
63
¥
69,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください