タンガロイ
ねじ切り用チップ IR/L-ISO
材質
AH8015
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
勝手
寸法RE(mm)
インサートサイズ
寸法PDX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13063288
6IR10ISO AH8015
1
右
0.07
6
0.9
¥
11,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063297
6IR125ISO AH8015
1.25
右
0.09
6
0.9
¥
11,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063306
6IR15ISO AH8015
1.5
右
0.11
6
0.9
¥
11,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063315
6IR175ISO AH8015
1.75
右
0.12
6
0.9
¥
11,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063324
6IR20ISO AH8015
2
右
0.14
6
0.9
¥
11,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063340
11IR075ISO AH8015
0.75
右
0.05
11
0.5
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063349
11IR10ISO AH8015
1
右
0.07
11
0.9
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063358
11IL10ISO AH8015
1
左
0.07
11
0.9
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063367
11IR15ISO AH8015
1.5
右
0.11
11
0.9
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063376
11IL15ISO AH8015
1.5
左
0.11
11
0.9
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063385
11IR20ISO AH8015
2
右
0.14
11
0.9
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063394
11IL20ISO AH8015
2
左
0.14
11
0.9
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください