タンガロイ
ねじ切り用チップ ER/L-ISO
材質
AH8015
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
22
寸法IC(mm)
12.7
寸法PDX(mm)
2.5
寸法PDY(mm)
1.7
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13063577
22ER35ISO AH8015
3.5
0.44
¥
21,800
¥
17,490
¥
19,239
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063586
22ER40ISO AH8015
4
0.5
¥
21,800
¥
17,490
¥
19,239
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063595
22ER45ISO AH8015
4.5
0.56
¥
21,800
¥
17,490
¥
19,239
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください