タンガロイ
ねじ切り用チップ IR/L-60
材質
AH8015
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
16
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
山数
寸法RE(mm)
寸法PDX(mm)
寸法PDY(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13063726
16IRA60 AH8015
0.5~1.5
48~16
0.04
0.9
0.7
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063735
16IRAG60 AH8015
0.5~3
48~8
0.04
1.6
1.2
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063744
16IRG60 AH8015
1.75~3
14~8
0.12
1.6
1.2
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください