タンガロイ
ねじ切り用チップ IR/L-ISO
材質
AH8015
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
11
寸法IC(mm)
6.35
寸法PDX(mm)
0.9
寸法PDY(mm)
0.7
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13063979
11IR10ISO-M AH8015
1
0.08
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063988
11IR125ISO-M AH8015
1.25
0.1
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063997
11IR15ISO-M AH8015
1.5
0.12
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13064006
11IR20ISO-M AH8015
2
0.14
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください