チップ TPMX-R

チップ TPMX-R - タンガロイチップ TPMX-R - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13064880TPMX280716R-B AH9130AH91307.51.617
28,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13064889TPMX280716R-BG AH9130AH91307.51.617
28,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13064898TPMX280716R-DT AH9130AH91307.51.617
28,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13064907TPMX280716R-G AH9130AH91307.51.617
28,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13064916TPMX140308R-G T9225T92253.50.88.45
15,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
13064925TPMX170408R-G T9225T922540.810.3
18,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13064934TPMX240512R-G T9225T92255.51.214.2
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13064950TPMX280716R-G T9225T92257.51.617
28,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする