曜日別特売

CBNチップ 4QS-CNGG-HS

CBNチップ 4QS-CNGG-HS - タンガロイCBNチップ 4QS-CNGG-HS - タンガロイ
材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)12.7
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516991764QS-CNGG120404-HS1ケース(2個)1.60.40.05~0.2
75,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
516991854QS-CNGG120408-HS1ケース(2個)1.80.80.05~0.3
75,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
516991944QS-CNGG120412-HS1ケース(2個)2.21.20.05~0.3
75,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
130650044QS-CNGG120404-HS BXA101個1.60.40.05~0.2
14,000
取扱い終了
返品不可
130650204QS-CNGG120408-HS BXA101個1.80.80.05~0.3
14,000
取扱い終了
返品不可
130650294QS-CNGG120412-HS BXA101個2.21.20.05~0.3
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする