タンガロイ
CBNチップ 2QP-CNGM-HS
材質
BXA10
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
コーナー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.35
送りf(mm/rev)
0.05~0.3
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13065038
2QP-CNGM120408WL-HS BXA10
2.2
0.8
¥
8,680
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13065047
2QP-CNGM120412WL-HS BXA10
2.4
1.2
¥
8,680
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください