曜日別特売

CBNチップ 2QP-DCGT-HS

CBNチップ 2QP-DCGT-HS - タンガロイCBNチップ 2QP-DCGT-HS - タンガロイ
材質BXA10コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516995782QP-DCGT070204-HS1ケース(2個)2.382.82.50.40.05~0.2
54,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516995872QP-DCGT11T304-HS1ケース(2個)3.974.42.50.40.05~0.2
54,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516995962QP-DCGT11T308-HS1ケース(2個)3.974.42.10.80.05~0.3
54,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
130653092QP-DCGT070204-HS BXA101個2.382.82.50.40.05~0.2
10,100
取扱い終了
返品不可
130653182QP-DCGT11T304-HS BXA101個3.974.42.50.40.05~0.2
10,100
取扱い終了
返品不可
130653272QP-DCGT11T308-HS BXA101個3.974.42.10.80.05~0.3
10,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする