タンガロイ
CBNチップ 4QS-CNGG-HS
材質
BXA20
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
コーナー数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.35
寸法IC(mm)
12.7
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
0.4
0.8
1.2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51699210
4QS-CNGG120404-HS
1ケース(2個)
1.6
0.4
0.05~0.2
¥
75,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51699219
4QS-CNGG120408-HS
1ケース(2個)
1.8
0.8
0.05~0.3
¥
75,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51699228
4QS-CNGG120412-HS
1ケース(2個)
2.2
1.2
0.05~0.3
¥
75,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13065424
4QS-CNGG120404-HS BXA20
1個
1.6
0.4
0.05~0.2
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
13065440
4QS-CNGG120408-HS BXA20
1個
1.8
0.8
0.05~0.3
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
13065449
4QS-CNGG120412-HS BXA20
1個
2.2
1.2
0.05~0.3
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください