タンガロイ
CBNチップ 2QP-DCGT-HS
材質
BXA20
コーナー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.35
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
0.4
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51699605
2QP-DCGT070204-HS
1ケース(2個)
2.38
2.8
2.5
0.4
0.05~0.2
¥
54,500
¥
39,990
¥
43,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51699614
2QP-DCGT11T304-HS
1ケース(2個)
3.97
4.4
2.5
0.4
0.05~0.2
¥
54,500
¥
39,990
¥
43,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51699630
2QP-DCGT11T308-HS
1ケース(2個)
3.97
4.4
2.1
0.8
0.05~0.3
¥
54,500
¥
39,990
¥
43,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13065729
2QP-DCGT070204-HS BXA20
1個
2.38
2.8
2.5
0.4
0.05~0.2
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
13065738
2QP-DCGT11T304-HS BXA20
1個
3.97
4.4
2.5
0.4
0.05~0.2
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
13065747
2QP-DCGT11T308-HS BXA20
1個
3.97
4.4
2.1
0.8
0.05~0.3
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください