深穴加工用ドリル MCTR L/D=25

深穴加工用ドリル MCTR L/D=25 - タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR L/D=25 - タンガロイ
寸法LS(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートZSGT060204R-NDJ寸法DCONMS(mm)20CSPあり内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13065930MCTR10.00XM20-2529010264.7
114,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13065939MCTR11.00XM20-2532911301.7
114,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13065948MCTR11.50XM20-2532911.5301.7
114,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする