タンガロイ
チップ 2D-DCMT-ZF
材質
T9215
寸法S(mm)
5.16
寸法D1(mm)
4.4
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
11
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13067540
2D-DCMT13T404-ZF T9215
¥
17,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください