曜日別特売

CBNチップ 2QP-CNM/GA

CBNチップ 2QP-CNM/GA - タンガロイCBNチップ 2QP-CNM/GA - タンガロイ
材質BR35F形状ひし形穴つき80°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
全18種類を絞り込む
寸法RE(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516838642QP-CNGA120404SR1ケース(2個)2.30.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516838802QP-CNGA120408SR1ケース(2個)2.20.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516838892QP-CNGA120412SR1ケース(2個)2.41.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516838982QP-CNGA120416SR1ケース(2個)3.31.6
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516839072QP-CNGA120420SR1ケース(2個)3.22
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516839162QP-CNGA120424SR1ケース(2個)3.12.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516839252QP-CNGA120404HC1ケース(2個)2.30.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516839342QP-CNGA120408HC1ケース(2個)2.20.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516839502QP-CNGA120412HC1ケース(2個)2.41.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
130676982QP-CNGA120404SR BR35F1個2.30.4
6,370
取扱い終了
返品不可
130677072QP-CNGA120408SR BR35F1個2.20.8
6,370
取扱い終了
返品不可
130677162QP-CNGA120412SR BR35F1個2.41.2
6,370
取扱い終了
返品不可
130677252QP-CNGA120416SR BR35F1個3.31.6
6,370
取扱い終了
返品不可
130677342QP-CNGA120420SR BR35F1個3.22
6,370
取扱い終了
返品不可
130677502QP-CNGA120424SR BR35F1個3.12.4
6,370
取扱い終了
返品不可
130677592QP-CNGA120404HC BR35F1個2.30.4
6,370
取扱い終了
返品不可
130677682QP-CNGA120408HC BR35F1個2.20.8
6,370
取扱い終了
返品不可
130677772QP-CNGA120412HC BR35F1個2.41.2
6,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする