曜日別特売

CBNチップ 2QP-DNGA

CBNチップ 2QP-DNGA - タンガロイCBNチップ 2QP-DNGA - タンガロイ
材質BR35F形状ひし形穴つき55°寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
全30種類を絞り込む
寸法RE(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516864362QP-DNGA150404SR1ケース(2個)4.762.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516864452QP-DNGA150408SR1ケース(2個)4.762.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516864542QP-DNGA150412SR1ケース(2個)4.7621.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516864702QP-DNGA150416SR1ケース(2個)4.763.41.6
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516864792QP-DNGA150420SR1ケース(2個)4.7632
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516864882QP-DNGA150424SR1ケース(2個)4.762.62.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516864972QP-DNGA150404HC1ケース(2個)4.762.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516865062QP-DNGA150408HC1ケース(2個)4.762.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516865152QP-DNGA150412HC1ケース(2個)4.7621.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516865242QP-DNGA150604SR1ケース(2個)6.352.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516865402QP-DNGA150608SR1ケース(2個)6.352.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516865492QP-DNGA150612SR1ケース(2個)6.3521.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516865582QP-DNGA150604HC1ケース(2個)6.352.50.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516865672QP-DNGA150608HC1ケース(2個)6.352.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516865762QP-DNGA150612HC1ケース(2個)6.3521.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
130677862QP-DNGA150404SR BR35F1個4.762.50.4
6,370
取扱い終了
返品不可
130677952QP-DNGA150408SR BR35F1個4.762.10.8
6,370
取扱い終了
返品不可
130678042QP-DNGA150412SR BR35F1個4.7621.2
6,370
取扱い終了
返品不可
130678202QP-DNGA150416SR BR35F1個4.763.41.6
6,370
取扱い終了
返品不可
130678292QP-DNGA150420SR BR35F1個4.7632
6,370
取扱い終了
返品不可
130678382QP-DNGA150424SR BR35F1個4.762.62.4
6,370
取扱い終了
返品不可
130678472QP-DNGA150404HC BR35F1個4.762.50.4
6,370
取扱い終了
返品不可
130678562QP-DNGA150408HC BR35F1個4.762.10.8
6,370
取扱い終了
返品不可
130678652QP-DNGA150412HC BR35F1個4.7621.2
6,370
取扱い終了
返品不可
130678742QP-DNGA150604SR BR35F1個6.352.50.4
6,370
取扱い終了
返品不可
130678902QP-DNGA150608SR BR35F1個6.352.10.8
6,370
取扱い終了
返品不可
130678992QP-DNGA150612SR BR35F1個6.3521.2
6,370
取扱い終了
返品不可
130679082QP-DNGA150604HC BR35F1個6.352.50.4
6,370
取扱い終了
返品不可
130679172QP-DNGA150608HC BR35F1個6.352.10.8
6,370
取扱い終了
返品不可
130679262QP-DNGA150612HC BR35F1個6.3521.2
6,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする