CBNチップ 2QP-GNGA

CBNチップ 2QP-GNGA - タンガロイCBNチップ 2QP-GNGA - タンガロイ
材質BR35F形状多角形穴つき70°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516955272QP-GNGA120404SR1ケース(2個)2.10.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516955362QP-GNGA120408SR1ケース(2個)2.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516955452QP-GNGA120412SR1ケース(2個)2.21.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516955542QP-GNGA120404HC1ケース(2個)2.10.4
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516955702QP-GNGA120408HC1ケース(2個)2.10.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516955792QP-GNGA120412HC1ケース(2個)2.21.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
130680662QP-GNGA120404SR BR35F1個2.10.4
6,370
取扱い終了
返品不可
130680752QP-GNGA120408SR BR35F1個2.10.8
6,370
取扱い終了
返品不可
130680842QP-GNGA120412SR BR35F1個2.21.2
6,370
取扱い終了
返品不可
130681002QP-GNGA120404HC BR35F1個2.10.4
6,370
取扱い終了
返品不可
130681092QP-GNGA120408HC BR35F1個2.10.8
6,370
取扱い終了
返品不可
130681182QP-GNGA120412HC BR35F1個2.21.2
6,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする