曜日別特売

CBNチップ 2QP-CCM/GW

CBNチップ 2QP-CCM/GW - タンガロイCBNチップ 2QP-CCM/GW - タンガロイ
材質BR35F形状ひし形穴つき80°ポジ7°コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516826742QP-CCGW060204SR1ケース(2個)2.382.82.30.46.35
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516826902QP-CCGW060208SR1ケース(2個)2.382.82.20.86.35
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516826992QP-CCGW09T304SR1ケース(2個)3.974.42.30.49.525
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516827082QP-CCGW09T308SR1ケース(2個)3.974.42.20.89.525
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516827172QP-CCGW09T304HC1ケース(2個)3.974.42.30.49.525
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516827262QP-CCGW09T308HC1ケース(2個)3.974.42.20.89.525
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
130681272QP-CCGW060204SR BR35F1個2.382.82.30.46.35
7,560
取扱い終了
返品不可
130681362QP-CCGW060208SR BR35F1個2.382.82.20.86.35
7,560
取扱い終了
返品不可
130681452QP-CCGW09T304SR BR35F1個3.974.42.30.49.525
7,560
取扱い終了
返品不可
130681542QP-CCGW09T308SR BR35F1個3.974.42.20.89.525
7,560
取扱い終了
返品不可
130681702QP-CCGW09T304HC BR35F1個3.974.42.30.49.525
7,560
取扱い終了
返品不可
130681792QP-CCGW09T308HC BR35F1個3.974.42.20.89.525
7,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする