曜日別特売

CBNチップ 2QP-VBM/GW

CBNチップ 2QP-VBM/GW - タンガロイCBNチップ 2QP-VBM/GW - タンガロイ
材質BR35F形状ひし形穴つき35°ポジ5°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)9.525
全8種類を絞り込む
寸法RE(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516882292QP-VBGW160404SR1ケース(2個)3.10.4
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516882382QP-VBGW160408SR1ケース(2個)2.20.8
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516882472QP-VBGW160404HC1ケース(2個)3.10.4
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516882562QP-VBGW160408HC1ケース(2個)2.20.8
40,800
29,990
32,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
130683102QP-VBGW160404SR BR35F1個3.10.4
7,560
取扱い終了
返品不可
130683192QP-VBGW160408SR BR35F1個2.20.8
7,560
取扱い終了
返品不可
130683282QP-VBGW160404HC BR35F1個3.10.4
7,560
取扱い終了
返品不可
130683372QP-VBGW160408HC BR35F1個2.20.8
7,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする