曜日別特売

CBNチップ 2QP-CNGM-HP

CBNチップ 2QP-CNGM-HP - タンガロイCBNチップ 2QP-CNGM-HP - タンガロイ
材質BR35F形状ひし形穴つき80°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)12.7
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516944952QP-CNGM120404-HP1ケース(2個)2.30.40.03~0.2
16,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
516945042QP-CNGM120408-HP1ケース(2個)2.20.80.03~0.25
16,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
516945202QP-CNGM120412-HP1ケース(2個)2.41.20.03~0.25
16,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
130683462QP-CNGM120404-HP BR35F1個2.30.40.03~0.2
7,240
取扱い終了
返品不可
130683552QP-CNGM120408-HP BR35F1個2.20.80.03~0.25
7,240
取扱い終了
返品不可
130683642QP-CNGM120412-HP BR35F1個2.41.20.03~0.25
7,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする