タンガロイ
CBNチップ 2QP-CNGM-HS
材質
BR35F
形状
ひし形穴つき80°
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
コーナー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.35
寸法IC(mm)
12.7
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51698835
2QP-CNGM120404-HS
1ケース(2個)
2.3
0.4
0.05~0.2
¥
39,100
¥
29,490
¥
32,439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51698844
2QP-CNGM120408-HS
1ケース(2個)
2.2
0.8
0.05~0.3
¥
39,100
¥
29,490
¥
32,439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51698860
2QP-CNGM120412-HS
1ケース(2個)
2.4
1.2
0.05~0.3
¥
39,100
¥
29,490
¥
32,439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13068380
2QP-CNGM120404-HS BR35F
1個
2.3
0.4
0.05~0.2
¥
7,240
取扱い終了
返品不可
13068389
2QP-CNGM120408-HS BR35F
1個
2.2
0.8
0.05~0.3
¥
7,240
取扱い終了
返品不可
13068398
2QP-CNGM120412-HS BR35F
1個
2.4
1.2
0.05~0.3
¥
7,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください