CBNチップ 2QP-SNGA

CBNチップ 2QP-SNGA - タンガロイCBNチップ 2QP-SNGA - タンガロイ
材質BR35F形状正方形穴つき90°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.4コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516871452QP-SNGA120408SR1ケース(2個)0.8
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
516871542QP-SNGA120412SR1ケース(2個)1.2
34,400
26,490
29,139(税込)
5日以内出荷
返品不可
130684072QP-SNGA120408SR BR35F1個0.8
6,370
取扱い終了
返品不可
130684162QP-SNGA120412SR BR35F1個1.2
6,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする