タンガロイ
CBNチップ 2QP-CCGT-HP
材質
BR35F
形状
ひし形穴つき80°ポジ7°
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
寸法LE(mm)
2.3
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
送りf(mm/rev)
0.03~0.2
寸法IC(mm)
6.35
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51694940
2QP-CCGT060204-HP
1ケース(2個)
¥
54,500
¥
39,990
¥
43,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13068425
2QP-CCGT060204-HP BR35F
1個
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください