タンガロイ
CBNチップ 2QP-CCGT-HP
材質
BR35F
形状
ひし形穴つき80°ポジ7°
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
コーナー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
寸法IC(mm)
9.525
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51694949
2QP-CCGT09T304-HP
1ケース(2個)
2.3
0.4
0.03~0.2
¥
54,500
¥
39,990
¥
43,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51694958
2QP-CCGT09T308-HP
1ケース(2個)
2.2
0.8
0.03~0.25
¥
54,500
¥
39,990
¥
43,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13068450
2QP-CCGT09T304-HP BR35F
1個
2.3
0.4
0.03~0.2
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
13068459
2QP-CCGT09T308-HP BR35F
1個
2.2
0.8
0.03~0.25
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください