タンガロイ
ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPM11,16
質量(kg)
1
寸法b(mm)
6
寸法LF(mm)
50
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
80
適合インサート
LMMU110708PNER-MJ
寸法DCONMS(mm)
25.4
寸法APMX(mm)
9.7
寸法DCSFMS(mm)
46
寸法CBDP(mm)
26
寸法KWW(mm)
9.5
寸法KAPR(°)
90
寸法CICT(mm)
9
内容量
1台
注意
※仕様変更によりチップ座と切りくずポケット:が光沢仕様になりますが、製品性能に違いはございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13069834
TPM11R080M25.4-09
¥
111,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください