タンガロイ
ねじ切り用チップ ER/L-60
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ピッチ(mm)
山数
勝手
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13070096
11ERA60 AH725
AH725
0.5~1.5
48~16
右
0.06
¥
13,200
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070105
16ELA60 TH10
TH10
0.5~1.5
48~16
左
0.06
¥
12,850
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070114
16ERA60-B AH725
AH725
0.5~1.5
48~16
右
0.05
¥
7,700
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13070130
22ERN60 TH10
TH10
3.5~5
7~5
右
0.44
¥
19,100
¥
14,490
¥
15,939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070139
22ERN60-B AH725
AH725
3.5~5
7~5
右
0.32
¥
14,350
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください