曜日別特売

ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB

ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB - タンガロイねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB - タンガロイ
質量(kg)0.4寸法LS(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)25寸法KAPR(°)91寸法CICT(mm)2内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法LF(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
適合インサート
寸法APMX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13071654TCB170F251146.613SPMP831-CG5
33,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071670TCB175F251157.114SPMP831-CG5
33,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071679TCB180F251167.515SPMP831-CG5
33,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071688TCB190F251188.515SPMP831-CG5
33,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071697TCB200F251208.216SPMP042ER-CG6
33,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071706TCB210F25122917SPMP042ER-CG6
33,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071715TCB220F251241018SPMP042ER-CG6
36,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071724TCB240F251281220SPMP042ER-CG6
36,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする