タンガロイ
ソリッドドリル DSE-F03
材質
AH180
寸法(mm)
(LCF)56.6
寸法LS(mm)
43
寸法LF(mm)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
8.6
寸法PL(mm)
1.57
寸法LU(mm)
27.4
寸法DCONMS(mm)
8.6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13071794
DSE0860F03 AH180
¥
17,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください