タンガロイ
チップ CCMT-CM
材質
T515
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13072196
CCMT060204-CM T515
6.5
2.38
2.8
0.4
0.05~0.2
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13072205
CCMT060208-CM T515
6.5
2.38
2.8
0.8
0.05~0.3
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072214
CCMT09T304-CM T515
9.7
3.97
4.4
0.4
0.05~0.2
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072230
CCMT09T308-CM T515
9.7
3.97
4.4
0.8
0.05~0.3
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください