曜日別特売

チップ DCMT-PS

チップ DCMT-PS - タンガロイチップ DCMT-PS - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3内容量1箱(10個)
全30種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13073998DCMT070202-PS T9225T92257.82.382.80.2
10,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074050DCMT070204-PS T9225T92257.82.382.80.4
10,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074059DCMT070208-PS T9225T92257.82.382.80.8
10,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074104DCMT11T304-PS AH8005AH800511.63.974.40.4
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074120DCMT11T304-PS AH8015AH801511.63.974.40.4
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074147DCMT11T304-PS T9225T922511.63.974.40.4
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074165DCMT11T308-PS AH8005AH800511.63.974.40.8
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074174DCMT11T308-PS AH8015AH801511.63.974.40.8
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074208DCMT11T308-PS T9225T922511.63.974.40.8
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074226DCMT11T312-PS AH8005AH800511.63.974.41.2
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074235DCMT11T312-PS AH8015AH801511.63.974.41.2
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13073964DCMT070202-PS AH645AH6457.82.382.80.2
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13073980DCMT070202-PS T6120T61207.82.382.80.2
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13073989DCMT070202-PS T6130T61307.82.382.80.2
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074007DCMT070204-PS AH630AH6307.82.382.80.4
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074016DCMT070204-PS AH645AH6457.82.382.80.4
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074025DCMT070204-PS T6120T61207.82.382.80.4
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074034DCMT070204-PS T6130T61307.82.382.80.4
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074068DCMT11T302-PS AH645AH64511.63.974.40.2
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074077DCMT11T302-PS T6120T612011.63.974.40.2
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074086DCMT11T302-PS T6130T613011.63.974.40.2
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074095DCMT11T304-PS AH645AH64511.63.974.40.4
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074129DCMT11T304-PS T6120T612011.63.974.40.4
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074138DCMT11T304-PS T6130T613011.63.974.40.4
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074156DCMT11T308-PS AH645AH64511.63.974.40.8
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074190DCMT11T308-PS T6120T612011.63.974.40.8
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074199DCMT11T308-PS T6130T613011.63.974.40.8
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074217DCMT11T312-PS AH645AH64511.63.974.41.2
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074244DCMT11T312-PS T6120T612011.63.974.41.2
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074260DCMT11T312-PS T6130T613011.63.974.41.2
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13073964DCMT070202-PS AH64513062640DCMT070202-PS AH6235DCMT070202-PS AH645 チップ DCMT-PS タンガロイ 13062640チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13073980DCMT070202-PS T612013060217DCMT070202-PS T6215DCMT070202-PS T6120 チップ DCMT-PS タンガロイ 13060217チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13073989DCMT070202-PS T613013061574DCMT070202-PS AH6225DCMT070202-PS T6130 チップ DCMT-PS タンガロイ 13061574チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074007DCMT070204-PS AH63072354924DCMT070204-PS AH6225DCMT070204-PS AH630 チップ DCMT-PS タンガロイ 72354924チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,990
税込8,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074016DCMT070204-PS AH64575081083DCMT070204-PS AH6235DCMT070204-PS AH645 チップ DCMT-PS タンガロイ 75081083チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,990
税込8,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074025DCMT070204-PS T612075081047DCMT070204-PS T6215DCMT070204-PS T6120 チップ DCMT-PS タンガロイ 75081047チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,990
税込8,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074034DCMT070204-PS T613072354924DCMT070204-PS AH6225DCMT070204-PS T6130 チップ DCMT-PS タンガロイ 72354924チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,990
税込8,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074068DCMT11T302-PS AH64575081099DCMT11T302-PS AH6235DCMT11T302-PS AH645 チップ DCMT-PS タンガロイ 75081099チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074077DCMT11T302-PS T612075081056DCMT11T302-PS T6215DCMT11T302-PS T6120 チップ DCMT-PS タンガロイ 75081056チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074086DCMT11T302-PS T613072354933DCMT11T302-PS AH6225DCMT11T302-PS T6130 チップ DCMT-PS タンガロイ 72354933チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074095DCMT11T304-PS AH64575081108DCMT11T304-PS AH6235DCMT11T304-PS AH645 チップ DCMT-PS タンガロイ 75081108チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074129DCMT11T304-PS T612075081065DCMT11T304-PS T6215DCMT11T304-PS T6120 チップ DCMT-PS タンガロイ 75081065チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074138DCMT11T304-PS T613072354949DCMT11T304-PS AH6225DCMT11T304-PS T6130 チップ DCMT-PS タンガロイ 72354949チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074156DCMT11T308-PS AH64575081117DCMT11T308-PS AH6235DCMT11T308-PS AH645 チップ DCMT-PS タンガロイ 75081117チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074190DCMT11T308-PS T612075081074DCMT11T308-PS T6215DCMT11T308-PS T6120 チップ DCMT-PS タンガロイ 75081074チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074199DCMT11T308-PS T613072354958DCMT11T308-PS AH6225DCMT11T308-PS T6130 チップ DCMT-PS タンガロイ 72354958チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074217DCMT11T312-PS AH64513062649DCMT11T312-PS AH6235DCMT11T312-PS AH645 チップ DCMT-PS タンガロイ 13062649チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074244DCMT11T312-PS T612013060208DCMT11T312-PSS T6215DCMT11T312-PS T6120 チップ DCMT-PSS タンガロイ 13060208チップ DCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074260DCMT11T312-PS T613013061590DCMT11T312-PS AH6225DCMT11T312-PS T6130 チップ DCMT-PS タンガロイ 13061590チップ DCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする