曜日別特売

チップ DCMT-PSS

チップ DCMT-PSS - タンガロイチップ DCMT-PSS - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.3~2送りf(mm/rev)0.1~0.3内容量1箱(10個)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13074375DCMT11T304-PSS AH8005AH800511.63.974.40.4
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074384DCMT11T304-PSS AH8015AH801511.63.974.40.4
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074427DCMT11T308-PSS AH8005AH800511.63.974.40.8
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074436DCMT11T308-PSS AH8015AH801511.63.974.40.8
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074479DCMT11T312-PSS AH8005AH800511.63.974.41.2
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074488DCMT11T312-PSS AH8015AH801511.63.974.41.2
14,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074305DCMT070204-PSS AH645AH6457.82.382.80.4
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074314DCMT070204-PSS T6120T61207.82.382.80.4
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074330DCMT070204-PSS T6130T61307.82.382.80.4
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074339DCMT070208-PSS AH645AH6457.82.382.80.8
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074348DCMT070208-PSS T6120T61207.82.382.80.8
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074357DCMT070208-PSS T6130T61307.82.382.80.8
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074366DCMT11T304-PSS AH645AH64511.63.974.40.4
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074400DCMT11T304-PSS T6120T612011.63.974.40.4
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074409DCMT11T304-PSS T6130T613011.63.974.40.4
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074418DCMT11T308-PSS AH645AH64511.63.974.40.8
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074445DCMT11T308-PSS T6120T612011.63.974.40.8
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074454DCMT11T308-PSS T6130T613011.63.974.40.8
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074470DCMT11T312-PSS AH645AH64511.63.974.41.2
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074497DCMT11T312-PSS T6120T612011.63.974.41.2
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074506DCMT11T312-PSS T6130T613011.63.974.41.2
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13074305DCMT070204-PSS AH64575081153DCMT070204-PSS AH6235DCMT070204-PSS AH645 チップ DCMT-PSS タンガロイ 75081153チップ DCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
7,990
税込8,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074314DCMT070204-PSS T612075081126DCMT070204-PSS T6215DCMT070204-PSS T6120 チップ DCMT-PSS タンガロイ 75081126チップ DCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
7,990
税込8,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074330DCMT070204-PSS T613072354897DCMT070204-PSS AH6225DCMT070204-PSS T6130 チップ DCMT-PSS タンガロイ 72354897チップ DCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
7,990
税込8,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074339DCMT070208-PSS AH64513062615DCMT070208-PSS AH6235DCMT070208-PSS AH645 チップ DCMT-PSS タンガロイ 13062615チップ DCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074348DCMT070208-PSS T612013060199DCMT070208-PSS T6215DCMT070208-PSS T6120 チップ DCMT-PSS タンガロイ 13060199チップ DCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074357DCMT070208-PSS T613013061599DCMT070208-PM AH6225DCMT070208-PSS T6130 チップ DCMT-PM タンガロイ 13061599チップ DCMT-PMタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074366DCMT11T304-PSS AH64575081169DCMT11T304-PSS AH6235DCMT11T304-PSS AH645 チップ DCMT-PSS タンガロイ 75081169チップ DCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074400DCMT11T304-PSS T612075081135DCMT11T304-PSS T6215DCMT11T304-PSS T6120 チップ DCMT-PSS タンガロイ 75081135チップ DCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074409DCMT11T304-PSS T613072354906DCMT11T304-PSS AH6225DCMT11T304-PSS T6130 チップ DCMT-PSS タンガロイ 72354906チップ DCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074418DCMT11T308-PSS AH64575081178DCMT11T308-PSS AH6235DCMT11T308-PSS AH645 チップ DCMT-PSS タンガロイ 75081178チップ DCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074445DCMT11T308-PSS T612075081144DCMT11T308-PSS T6215DCMT11T308-PSS T6120 チップ DCMT-PSS タンガロイ 75081144チップ DCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074454DCMT11T308-PSS T613072354915DCMT11T308-PSS AH6225DCMT11T308-PSS T6130 チップ DCMT-PSS タンガロイ 72354915チップ DCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074470DCMT11T312-PSS AH64513062624DCMT11T312-PSS AH6235DCMT11T312-PSS AH645 チップ DCMT-PSS タンガロイ 13062624チップ DCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074497DCMT11T312-PSS T612013060208DCMT11T312-PSS T6215DCMT11T312-PSS T6120 チップ DCMT-PSS タンガロイ 13060208チップ DCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074506DCMT11T312-PSS T613013061565DCMT11T312-PSS AH6225DCMT11T312-PSS T6130 チップ DCMT-PSS タンガロイ 13061565チップ DCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする