タンガロイ
チップ EPGTR/L-W08
材質
TH10
寸法L(mm)
4.1
寸法S(mm)
1.59
寸法D1(mm)
2.3
勝手
左
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.2~1
送りf(mm/rev)
0.01~0.15
寸法IC(mm)
3.97
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13074515
EPGT040102L-W08 TH10
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください