タンガロイ
チップ SCMT-CM
材質
T515
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~2
送りf(mm/rev)
0.05~0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13074610
SCMT09T304-CM T515
9.53
3.97
4.4
0.4
9.525
¥
12,500
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074619
SCMT09T308-CM T515
9.53
3.97
4.4
0.8
9.525
¥
12,500
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074628
SCMT120404-CM T515
12.7
4.76
5.5
0.4
12.7
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074637
SCMT120408-CM T515
12.7
4.76
5.5
0.8
12.7
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください