チップ SPMT-PS

チップ SPMT-PS - タンガロイチップ SPMT-PS - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3内容量1箱(10個)
全16種類を絞り込む
寸法RE(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13075005SPMT090304-PS T9225T92259.533.184.40.4
10,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075048SPMT090308-PS T9225T92259.533.184.40.8
10,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075084SPMT120404-PS T9225T922512.74.765.50.4
19,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075127SPMT120408-PS T9225T922512.74.765.50.8
19,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074978SPMT090304-PS AH645AH6459.533.184.40.4
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074987SPMT090304-PS T6120T61209.533.184.40.4
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13074996SPMT090304-PS T6130T61309.533.184.40.4
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13075014SPMT090308-PS AH645AH6459.533.184.40.8
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13075030SPMT090308-PS T6120T61209.533.184.40.8
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13075039SPMT090308-PS T6130T61309.533.184.40.8
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13075057SPMT120404-PS AH645AH64512.74.765.50.4
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13075066SPMT120404-PS T6120T612012.74.765.50.4
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13075075SPMT120404-PS T6130T613012.74.765.50.4
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13075100SPMT120408-PS AH645AH64512.74.765.50.8
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13075109SPMT120408-PS T6120T612012.74.765.50.8
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13075118SPMT120408-PS T6130T613012.74.765.50.8
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13074978SPMT090304-PS AH64513062728SPMT090304-PS AH6235SPMT090304-PS AH645 チップ SPMT-PS タンガロイ 13062728チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,390
税込8,129
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074987SPMT090304-PS T612013060305SPMT090304-PS T6215SPMT090304-PS T6120 チップ SPMT-PS タンガロイ 13060305チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,390
税込8,129
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13074996SPMT090304-PS T613013061669SPMT090304-PS AH6225SPMT090304-PS T6130 チップ SPMT-PS タンガロイ 13061669チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,390
税込8,129
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13075014SPMT090308-PS AH64513062737SPMT090308-PS AH6235SPMT090308-PS AH645 チップ SPMT-PS タンガロイ 13062737チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,390
税込8,129
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13075030SPMT090308-PS T612013060314SPMT090308-PS T6215SPMT090308-PS T6120 チップ SPMT-PS タンガロイ 13060314チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,390
税込8,129
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13075039SPMT090308-PS T613013061678SPMT090308-PS AH6225SPMT090308-PS T6130 チップ SPMT-PS タンガロイ 13061678チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,390
税込8,129
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13075057SPMT120404-PS AH64513062746SPMT120404-PS AH6235SPMT120404-PS AH645 チップ SPMT-PS タンガロイ 13062746チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13075066SPMT120404-PS T612013060330SPMT120404-PS T6215SPMT120404-PS T6120 チップ SPMT-PS タンガロイ 13060330チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13075075SPMT120404-PS T613013061687SPMT120404-PS AH6225SPMT120404-PS T6130 チップ SPMT-PS タンガロイ 13061687チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13075100SPMT120408-PS AH64513062755SPMT120408-PS AH6235SPMT120408-PS AH645 チップ SPMT-PS タンガロイ 13062755チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13075109SPMT120408-PS T612013060339SPMT120408-PS T6215SPMT120408-PS T6120 チップ SPMT-PS タンガロイ 13060339チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13075118SPMT120408-PS T613013061696SPMT120408-PS AH6225SPMT120408-PS T6130 チップ SPMT-PS タンガロイ 13061696チップ SPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする