曜日別特売

チップ VCMT-PSS

チップ VCMT-PSS - タンガロイチップ VCMT-PSS - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.3~2送りf(mm/rev)0.1~0.3内容量1箱(10個)
全20種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13078435VCMT160404-PSS AH8005AH800516.64.764.40.4
29,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078444VCMT160404-PSS AH8015AH801516.64.764.40.4
29,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078496VCMT160408-PSS AH8005AH800516.64.764.40.8
29,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078505VCMT160408-PSS AH8015AH801516.64.764.40.8
29,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078338VCMT110304-PSS AH630AH63011.23.182.80.4
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078347VCMT110304-PSS AH645AH64511.23.182.80.4
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078356VCMT110304-PSS T6120T612011.23.182.80.4
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078365VCMT110304-PSS T6130T613011.23.182.80.4
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078374VCMT110308-PSS AH630AH63011.23.182.80.8
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078390VCMT110308-PSS AH645AH64511.23.182.80.8
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078399VCMT110308-PSS T6120T612011.23.182.80.8
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078408VCMT110308-PSS T6130T613011.23.182.80.8
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078417VCMT160404-PSS AH630AH63016.64.764.40.4
27,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078426VCMT160404-PSS AH645AH64516.64.764.40.4
27,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078460VCMT160404-PSS T6120T612016.64.764.40.4
27,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078469VCMT160404-PSS T6130T613016.64.764.40.4
27,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078478VCMT160408-PSS AH630AH63016.64.764.40.8
27,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078487VCMT160408-PSS AH645AH64516.64.764.40.8
27,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078514VCMT160408-PSS T6120T612016.64.764.40.8
27,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
13078530VCMT160408-PSS T6130T613016.64.764.40.8
27,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13078338VCMT110304-PSS AH63072355448VCMT110304-PSS AH6225VCMT110304-PSS AH630 チップ VCMT-PSS タンガロイ 72355448チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078347VCMT110304-PSS AH64575083436VCMT110304-PSS AH6235VCMT110304-PSS AH645 チップ VCMT-PSS タンガロイ 75083436チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078356VCMT110304-PSS T612075083409VCMT110304-PSS T6215VCMT110304-PSS T6120 チップ VCMT-PSS タンガロイ 75083409チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078365VCMT110304-PSS T613072355448VCMT110304-PSS AH6225VCMT110304-PSS T6130 チップ VCMT-PSS タンガロイ 72355448チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078374VCMT110308-PSS AH63072355457VCMT110308-PSS AH6225VCMT110308-PSS AH630 チップ VCMT-PSS タンガロイ 72355457チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078390VCMT110308-PSS AH64575083445VCMT110308-PSS AH6235VCMT110308-PSS AH645 チップ VCMT-PSS タンガロイ 75083445チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078399VCMT110308-PSS T612013060576VCMT110308-PSS T6215VCMT110308-PSS T6120 チップ VCMT-PSS タンガロイ 13060576チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078408VCMT110308-PSS T613072355457VCMT110308-PSS AH6225VCMT110308-PSS T6130 チップ VCMT-PSS タンガロイ 72355457チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078417VCMT160404-PSS AH63072355466VCMT160404-PSS AH6225VCMT160404-PSS AH630 チップ VCMT-PSS タンガロイ 72355466チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078426VCMT160404-PSS AH64575083454VCMT160404-PSS AH6235VCMT160404-PSS AH645 チップ VCMT-PSS タンガロイ 75083454チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078460VCMT160404-PSS T612075083418VCMT160404-PSS T6215VCMT160404-PSS T6120 チップ VCMT-PSS タンガロイ 75083418チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078469VCMT160404-PSS T613072355466VCMT160404-PSS AH6225VCMT160404-PSS T6130 チップ VCMT-PSS タンガロイ 72355466チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078478VCMT160408-PSS AH63072355475VCMT160408-PSS AH6225VCMT160408-PSS AH630 チップ VCMT-PSS タンガロイ 72355475チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078487VCMT160408-PSS AH64575083463VCMT160408-PSS AH6235VCMT160408-PSS AH645 チップ VCMT-PSS タンガロイ 75083463チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078514VCMT160408-PSS T612075083427VCMT160408-PSS T6215VCMT160408-PSS T6120 チップ VCMT-PSS タンガロイ 75083427チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13078530VCMT160408-PSS T613072355475VCMT160408-PSS AH6225VCMT160408-PSS T6130 チップ VCMT-PSS タンガロイ 72355475チップ VCMT-PSSタンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする