曜日別特売

チップ CNM/GA

チップ CNM/GA - タンガロイチップ CNM/GA - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13078548CNGA120408 CX710CX71012.94.765.160.8
28,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078557CNGA120408 TZ120TZ12012.94.765.160.8
16,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078566CNMA160612 T515T51516.16.356.351.2
28,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078575CNMA160616 T515T51516.16.356.351.6
28,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078584CNMA190612 T515T51519.36.357.931.2
36,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078600CNMA190616 T515T51519.36.357.931.6
36,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする