タンガロイ
チップ CNMG-TH
材質
T9225
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
3~6
送りf(mm/rev)
0.3~0.6
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13079196
CNMG120408-TH T9225
12.9
4.76
5.16
0.8
12.7
¥
11,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079205
CNMG120412-TH T9225
12.9
4.76
5.16
1.2
12.7
¥
11,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
当日出荷
13079214
CNMG120416-TH T9225
12.9
4.76
5.16
1.6
12.7
¥
11,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079230
CNMG160616-TH T9225
16.1
6.35
6.35
1.6
15.875
¥
24,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079239
CNMG190612-TH T9225
19.3
6.35
7.93
1.2
19.05
¥
30,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13079248
CNMG190616-TH T9225
19.3
6.35
7.93
1.6
19.05
¥
30,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください